| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP168055821-LS Herst.-Nr.: 1680-558-21-LS EAN/GTIN: 4010365805321 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, HACCP Risikoklassen 1-3, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 245 g/m²
Produktbeschreibung: - HACCP, Risikoklassen 1-3 - Bund mit verstellbarem Gummizug - viele funktionale Taschen inkl. Zollstocktasche - normale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C
Produktbeschreibung: Reißverschluss, Bund mit verstellbarem Gummizug für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 Zollstock-, 1 Schenkel- und 1 Gesäßtasche mit verschließbaren Patten., Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Hersteller: | 70332 | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshosen weiß, berufshose bp, berufshose, 1-3, BP®, Farbe:, HACCP, HACCP-Arbeitshose,, Risikoklassen, weiß, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,86* | € 32,48* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,09* | € 32,64* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,75* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|