| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1710241-1661-L Herst.-Nr.: 1710-241-1661-L EAN/GTIN: 4066605040441 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 49% Baumwolle, 48% Polyester, 3% Elastolefin Materialgewicht: 150 g/m²
Produkteigenschaften: - Stretch - besonders leichtes Gewebe - moderner Ausschnitt, kleiner Stehkragen, zum Knöpfen - mit flexiblen Stretcheinsätzen - Modern Fit - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C
Produktbeschreibung: Superleichtes Stretchgewebe für optimalen Tragekomfort, 1/2-Arm mit farbigem Stretcheinsatz, V-Ausschnitt, kleiner Stehkragen aus farbigem Strick, verdeckte Druckknopfleiste mit 1 sichtbaren Druckknopf, 2 geräumige Seitentaschen mit farbigen Stretcheinsätzen, davon eine mit Smartphonetasche und eine mit Schlüsselschlaufe, Teilungsnähte für eine schmale Silhouette., Farbe 0116-azurblau, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70332 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP®, Damen, Leichter, ModernFit, med-and-care |
| | |
| |