Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® ModernFit Damen Stretch-Kasack, Farbe 2106-weiß/azurblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Kasack
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Kasack
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Kasack
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Kasack
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Kasack
Artikel-Nr.:
     380-BP1710684-1671-M
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1710-684-1671-M
EAN/GTIN:
     4055301967831
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Obermaterial: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin
Materialgewicht: 200 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- besonders leichtes Gewebe
- moderner Ausschnitt, kleiner Stehkragen, zum Knöpfen
- mit flexiblen Stretcheinsätze
- STRETCH-Gewebe
- Modern Fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Superleichtes Stretchgewebe für optimalen Tragekomfort, 1/2-Arm mit farbigem Stretcheinsatz, V-Ausschnitt, kleiner Stehkragen aus farbigem Strick, verdeckte Druckknopfleiste mit 1 sichtbaren Druckknopf, 2 geräumige Seitentaschen mit farbigen Stretcheinsätzen, davon eine mit Smartphonetasche und eine mit Schlüsselschlaufe, Teilungsnähte für eine schmale Silhouette., Farbe 2106-weiß/azurblau, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack, BP®, Damen, ModernFit, Stretch-Kasack, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,90*
€ 41,38*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 41,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.