Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® ModernFit Herren Chinohose, Farbe 0021-weiß, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® ModernFit Herren Chinohose
Artikelbild: BP® ModernFit Herren Chinohose
Artikelbild: BP® ModernFit Herren Chinohose
Artikelbild: BP® ModernFit Herren Chinohose
Artikel-Nr.:
     380-BP17351300021-1659-54L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1735-130-0021-1659-54L
EAN/GTIN:
     4055301640550
Suchbegriffe:
Chino
Chinohose
Herrenhose
Herrenhosen
Farbe: weiß, Obermaterial: 100% Baumwolle
Materialgewicht: 205 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- geräumige Eingriffstaschen
- Dehnbund für optimalen sitz
- Modern Fit
- waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, schmales Bein, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz., Farbe 0021-weiß, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: herrenhose weiß gr. 54n, chino 54, chino weiß, BP®, Chinohose,, Farbe:, Herren, ModernFit, med-and-care, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,77*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,55*
€ 30,92*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.