Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® ModernFit Damen Stretch-Komforthose, Farbe 0056-anthrazit, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Komforthose
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Komforthose
Artikelbild: BP® ModernFit Damen Stretch-Komforthose
Artikel-Nr.:
     380-BP17363340056-1663-40N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1736-334-0056-1663-40N
EAN/GTIN:
     4055301783523
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Farbe: anthrazit, Obermaterial: 40% Baumwolle, 35% Polyester, 25% Elasthan
Materialgewicht: 240 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- bequem wie eine Jogginghose
- elastischer Bund aus Strick mit Kordelzug und Kordelstopper
- Modern Fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, elastischer Bund mit Kordelzug und Kordelstopper, 2 Seitentaschen., Farbe 0056-anthrazit, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bp damenhose gr.40 k, damen arbeitshose, damenarbeitshose grau, BP®, Damen, Farbe:, ModernFit, Stretch-Komforthose,, anthrazit, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 69,84*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 70,18*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.