| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1740435-1660-L Herst.-Nr.: 1740-435-1660-L EAN/GTIN: 4055301063465 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 50% Polyester, 50% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m²
Produkteigenschaften: - blicksicherer V-Ausschnitt durch Druckknöpfe - Schlaufe für Namensschild - extra leichter & weicher Gewebemix - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C
Produktbeschreibung: 1/2 Arm, V-Ausschnitt mit schmaler Druckknopfleiste, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, 2 geräumige Seitentaschen, davon eine mit Piepertasche., Farbe 0111-ocean, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70332 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BP®, Damen, ModernFit, med-and-care |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,87* | € 28,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,65* | € 29,05* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,65* | € 30,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|