Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® RegularFit Schlupfkasack, Farbe 0111-ocean, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image 4
Artikel-Nr.:
     380-BP1741435-1660-L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1741-435-1660-L
EAN/GTIN:
     4055301063571
Suchbegriffe:
Schlupfjacke
Schlupfkasack
Schlupfkasak
schlupfjacke
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²

Produkteigenschaften:
- extra leichter & weicher Gewebemix
- blicksicherer V-Ausschnitt mit Druckknöpfen
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°C

Produktbeschreibung:
1/2 Arm, V-Ausschnitt mit Druckknopfleiste, 2 geräumige Seitentaschen, Brusttasche, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit., Farbe 0111-ocean, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BP®, RegularFit, med-and-care
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,23*
€ 32,07*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 32,23*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.