Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® SlimFit Damen Stretch-Röhren-Hose, Farbe 0021-weiß, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® SlimFit Damen Stretch-Röhren-Hose
Artikelbild: BP® SlimFit Damen Stretch-Röhren-Hose
Artikelbild: BP® SlimFit Damen Stretch-Röhren-Hose
Artikelbild: BP® SlimFit Damen Stretch-Röhren-Hose
Artikel-Nr.:
     380-BP17553110021-1659-28/34
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1755-311-0021-1659-28/34
EAN/GTIN:
     4055301773982
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Farbe: weiß, Obermaterial: 65% Baumwolle, 30% Polyester, 5% Elasthan
Materialgewicht: 260 g/m²
Längen: 30 = 75 cm, 32 = 80 cm, 34 = 85 cm

Produkteigenschaften:
- Stretch
- angenehm leicht für perfekten Tragekomfort
- schlanke Silhouette
- Slim Fit | Schmale Passform
- waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Stretchkomfort für mehr Bewegungsfreiheit, Five-Pocket-Röhre, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 Uhrentasche., Farbe 0021-weiß, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arzthose weiß, arzthose, arzthose bp, BP®, Damen, Farbe:, SlimFit, Stretch-Röhren-Hose,, med-and-care, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,16*
€ 52,69*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 52,96*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.