| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1820565-1634-52N Herst.-Nr.: 1820-565-1634-52N EAN/GTIN: 4055301738370 |
| |
|
| | |
| mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 285 g/m²
Normen: - EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)
Produkteigenschaften: - Aus recyceltem Polyester (PET) und nachhaltig beschaffter Baumwolle (Fair Trade Cotton Program) - erhöhter Bund für optimalen Sitz - Kniepolstertaschen - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produkbeschreibung: Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura®., Farbe 0032-schwarz, Größe Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren|Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Hersteller: | 70332 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, Arbeitshose,, BP®, Kniepolstertaschen, Robuste, mit |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,28* | € 63,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,52* | € 64,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,75* | € 68,56* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 72,64* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,55* | € 81,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|