Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Sweatshirt-Troyer BPlus, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Sweatshirt-Troyer BPlus
Artikelbild: BP® Sweatshirt-Troyer BPlus
Artikelbild: BP® Sweatshirt-Troyer BPlus
Artikelbild: BP® Sweatshirt-Troyer BPlus
Artikelbild: BP® Sweatshirt-Troyer BPlus
Artikelbild: BP® Sweatshirt-Troyer BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1828293-1631-3XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1828-293-1631-3XL
EAN/GTIN:
     4055301723857
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Modern Stretch, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Material Kontrasteinsätze: 63% Polyamid, 28% Baumwolle, 9% Elasthan
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- dunkle Reflexelemente
- robuste Stretch-Einsätze
- verschließbare Seitentaschen
- schmale Passform
- bis 60°C waschbar

Produktbeschreibung:
Langarm, hoher Kragen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen auf dem Ärmel, Ärmel- und Saumbündchen, strapazierfähige Stretch-Einsätze., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,75*
€ 63,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,83*
€ 63,46*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,03*
€ 69,58*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.