| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1828293-1634-S Herst.-Nr.: 1828-293-1634-S EAN/GTIN: 4055301732347 |
| |
|
| | |
| Modern Stretch, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Material Kontrasteinsätze: 63% Polyamid, 28% Baumwolle, 9% Elasthan Materialgewicht: 280 g/m²
Produkteigenschaften: - dunkle Reflexelemente - robuste Stretch-Einsätze - verschließbare Seitentaschen - schmale Passform - bis 60°C waschbar
Produktbeschreibung: Langarm, hoher Kragen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen auf dem Ärmel, Ärmel- und Saumbündchen, strapazierfähige Stretch-Einsätze., Farbe 0032-schwarz, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | 70332 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, rollkragenpullover schwarz, herren pullover, BPlus,, BP®, Modern, Stretch, Sweatshirt-Troyer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,05* | € 55,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,10* | € 55,76* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,80* | € 60,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 48,02* | € 63,14* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,60* | € 69,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|