Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Stretch-Softshelljacke BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1830992-1631-3XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1830-992-1631-3XL
EAN/GTIN:
     4055301800701
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Modern Stretch, Obermaterial: 100% Polyester
Membran: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 240 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- abnehmbare Kapuze
- Windschutz am Ärmel
- dunkle Reflexelemente
- schmale Passform
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, abzippbare und weitenregulierbare Kapuze, Reflexelemente., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, bp softshelljacke xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, BPlus,, BP®, Leichte, Modern, Stretch, Stretch-Softshelljacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 86,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 87,00*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,20*
€ 93,80*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.