Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Superstretch-Shorts BPlus, Farbe 0032-schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Superstretch-Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Shorts BPlus
Artikelbild: BP® Superstretch-Shorts BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1863620-1634-50N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1863-620-1634-50N
EAN/GTIN:
     4055301746870
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Modern Stretch, Obermaterial: 92% Polyamid, 8% Elasthan
Materialgewicht: 250 g/m²

Produkteigenschaften:
- Stretch
- vollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit
- besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
- schlanke Passform
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomische Passform, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente in Dunkelgrau am Bein., Farbe 0032-schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,55*
€ 77,25*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,71*
€ 77,27*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 88,67*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.