Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Pilotenjacke, Farbe nachtblau-110, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikel-Nr.:
     380-BP1890643-1550-XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1890-643-1550-XL
EAN/GTIN:
     4055301148063
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 100 % Polyamid
Material Futter: 100% Polyester
Material Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- besonders leichtes Gewebe
- innovative Reflektoren in Anthrazit für gute Sichtbarkeit
- komplett wattiert
- verstellbarer Ärmelabschluss
- modern fit
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Komplett wattiert, Stehkragen, Frontreißverschluss, Smartphonetasche auf dem Ärmel, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Stifttasche und 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Strickbund, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Reflexelemente., Farbe nachtblau-110, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,90*
€ 44,12*
€ 4,90*
ab € 71,19*
€ 90,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 96,60*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.