Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Pilotenjacke, Farbe nachtblau-110, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikel-Nr.:
     380-BP1890643-1550-XXL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1890-643-1550-XXL
EAN/GTIN:
     4055301148162
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 100 % Polyamid
Material Futter: 100% Polyester
Material Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- besonders leichtes Gewebe
- innovative Reflektoren in Anthrazit für gute Sichtbarkeit
- komplett wattiert
- verstellbarer Ärmelabschluss
- modern fit
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Komplett wattiert, Stehkragen, Frontreißverschluss, Smartphonetasche auf dem Ärmel, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Stifttasche und 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Strickbund, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Reflexelemente., Farbe nachtblau-110, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,10*
€ 44,37*
€ 4,90*
ab € 54,25*
€ 72,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.