Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Pilotenjacke, Farbe schwarz, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikelbild: BP® Pilotenjacke
Artikel-Nr.:
     380-BP1890643-239-XXXL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1890-643-239-XXXL
EAN/GTIN:
     4055301147509
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Obermaterial: 100 % Polyamid
Material Futter: 100% Polyester
Material Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- besonders leichtes Gewebe
- innovative Reflektoren in Anthrazit für gute Sichtbarkeit
- komplett wattiert
- verstellbarer Ärmelabschluss
- modern fit
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Komplett wattiert, Stehkragen, Frontreißverschluss, Smartphonetasche auf dem Ärmel, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Stifttasche und 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Strickbund, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Reflexelemente., Farbe schwarz, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Synthetik
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.