Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Stepp-Thermoweste BPlus, Farbe 0056-anthrazit, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikelbild: BP® Stepp-Thermoweste BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1986570-1650-XS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1986-570-1650-XS
EAN/GTIN:
     4055301096753
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste
Obermaterial 1: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Obermaterial 2: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Materialgewicht: 250 g/m²

Produkteigenschaften:
- seitliche Stetch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit
- wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
- mit Reflexelementen
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produkteigenschaften:
Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen, Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken., Farbe 0056-anthrazit, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 74,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 74,47*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,04*
€ 83,39*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.