Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus, Farbe 0056-anthrazit, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1992570-1650-4850N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1992-570-1650-4850N
EAN/GTIN:
     4055301091857
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Obermaterial 1: 100% Polyester
Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 270 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- optimale Bewegungsfreiheit dank Materialmix und Armliftsystem
- robust durch gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- mit reflektierende Elemente
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung
Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, Reflexelemente., Farbe 0056-anthrazit, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, bp herrenjacke, herren jacke, arbeitsjacke grau, BP®, Hybrid-Arbeitsjacke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 39,68*
€ 51,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,39*
€ 52,12*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 39,46*
€ 57,20*
3 Tage
1
€ 6,80*
ab € 46,55*
€ 59,25*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 51,82*
€ 64,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.