Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus, Farbe 110-nachtbla/schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1992570-1676-4042N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1992-570-1676-4042N
EAN/GTIN:
     4055301096586
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Obermaterial 1: 100% Polyester
Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 270 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- optimale Bewegungsfreiheit dank Materialmix und Armliftsystem
- robust durch gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- mit reflektierende Elemente
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung
Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, Reflexelemente., Farbe 110-nachtbla/schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, herrenjacke dunkelblau, herren jacke, bp herrenjacke, BP®, Hybrid-Arbeitsjacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 60,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,59*
€ 60,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,08*
€ 62,48*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,16*
€ 67,52*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.