Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus, Farbe 110-nachtbla/schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikelbild: BP® Hybrid-Arbeitsjacke BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1992570-1676-4446L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1992-570-1676-4446L
EAN/GTIN:
     4055301078599
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Obermaterial 1: 100% Polyester
Obermaterial 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 270 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- optimale Bewegungsfreiheit dank Materialmix und Armliftsystem
- robust durch gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln
- mit reflektierende Elemente
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung
Gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, Reflexelemente., Farbe 110-nachtbla/schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, arbeitsjacke marine größe l, herren jacke, herrenjacke gr.l, BP®, Hybrid-Arbeitsjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 39,72*
€ 52,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,38*
€ 53,30*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 58,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,75*
€ 60,73*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,84*
€ 67,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.