Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Warnschutz Arbeitshose, Farbe warnorange/blau8510, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Arbeitshose
Artikel-Nr.:
     380-BP2010845-1586-52S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2010-845-1586-52S
EAN/GTIN:
     4055301017963
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hi-Vis Comfort, mit Kniepolstertaschen, Obermaterial 1: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Obermaterial 2: 60% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 270 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkteigenschaften:
- integrierter UV Schutz nach Standard 801
- hoher Tragekomfort durch innenliegende Baumwolle
- schmutzabweisend durch DuraClean Ausrüstung
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, freihängende doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, Knieeinschubtaschen für Kniepolster., Farbe warnorange/blau8510, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Cordura-Verstärkung|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose 52s, arbeitshosen jeans, arbeitshose orange, Arbeitshose,, BP®, Comfort,, Herren, Hi-Vis, Kniepolstertaschen, Warnschutz, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,10*
€ 86,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,33*
€ 86,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 88,90*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,08*
€ 97,95*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.