Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Warnschutz Superstretch Arbeitshose, Farbe warnorange/anth6556, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Superstretch Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Superstretch Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Superstretch Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Warnschutz Superstretch Arbeitshose
Artikel-Nr.:
     380-BP2044883-1580-46N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2044-883-1580-46N
EAN/GTIN:
     4055301880765
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hi-Vis Stretch, mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 91% Polyester, 9% Elasthan
Materialgewicht: 260 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkteigenschaften:
- vollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit
- besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend
- segmentierte Reflexstreifen für mehr Tragekomfort
- modern fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche mit Lifter, freihängende Zollstocktasche mit Stifttaschen, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, mit Reißverschluss verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung., Farbe warnorange/anth6556, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose gr 46, bp arbeitshose, berufshose, Arbeitshose,, BP®, Herren, Hi-Vis, Kniepolstertaschen, Stretch,, Superstretch, Warnschutz, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 131,94*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 104,17*
€ 132,55*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.