Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke lang, Farbe warngelb 0086, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke lang
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke lang
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke lang
Artikelbild: BP® Herren Wetter-/Warnschutzjacke lang
Artikel-Nr.:
     380-BP2120880-1585-MN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2120-880-1585-MN
EAN/GTIN:
     4055301019318
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Material Membran: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 205 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutzklasse 3
- EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 4, Atmungsaktiv Kl. 4, X
- EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen, Kl. 1 3 X WP in verbindung mit Fleecejacke

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- besonders leichtes Gewebe
- wasserabweisend
- Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
- abnehmbare Kapuze
- normale Passform

Produktbeschreibung:
Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten., Farbe warngelb 0086, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, BP®, Comfort, Herren, Hi-Vis, Wetter-/Warnschutzjacke, lang,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 184,89*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 148,19*
€ 188,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 189,27*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 215,18*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 197,47*
€ 238,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.