Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Damen Warnschutz Softshelljacke, Farbe warnorange 0085, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Damen Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: BP® Damen Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: BP® Damen Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: BP® Damen Warnschutz Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-BP2122940-1584-XSN
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2122-940-85-1584-XSN
EAN/GTIN:
     4055301128539
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Material Membran: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 310 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutzklasse 2, ab Größe M Klasse 3

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
- wärmende Fleece-Innenseite
- strapazierfähige Oberfläche
- modern fit
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung
Stehkragen, 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformte Ärmel, Ärmelabschluss mit Windschutz, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten., Farbe warnorange 0085, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, sicherheitsjacke orange, damen jacke, BP®, Comfort, Damen, Hi-Vis, Softshelljacke,, Warnschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,12*
€ 146,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 146,97*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 152,15*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 137,57*
€ 169,17*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.