Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Warnschutz T-Shirt, Farbe warngelb 0086, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-BP2131260-1585-4XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2131-260-1585-4XL
EAN/GTIN:
     4055301008459
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Poloshirt
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 185 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- integrierter UV Schutz nach Standard 801
- innen baumwollweich
- dehnbare Reflexstreifen für maximale Bewegungsfreiheit
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Mit Rundhals, 1/2 Arm, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen., Farbe warngelb 0086, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70332
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 61,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,51*
€ 61,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,95*
€ 62,95*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,97*
€ 68,21*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.