Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Warnschutz Sweatshirt, Farbe warnorange0065, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Warnschutz Sweatshirt
Artikelbild: BP® Warnschutz Sweatshirt
Artikelbild: BP® Warnschutz Sweatshirt
Artikelbild: BP® Warnschutz Sweatshirt
Artikel-Nr.:
     380-BP2134873-1589-L
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2134-873-1589-L
EAN/GTIN:
     4055301818706
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Freizeit-Pullover
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 77% Polyester, 23% Baumwolle
Materialgewicht: 320 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2, ab Größe M Klasse 3

Produkteigenschaften:
- innenliegende Baumwolle für ein angenehmes Tragegefühl
- dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort
- einlauf- und formstabil
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen, Länge 70 cm., Farbe warnorange0065, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 89,72*
7 Tage
19
€ 5,90*
ab € 70,43*
€ 90,11*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 93,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 101,62*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,08*
€ 113,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.