Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Warnschutz T-Shirt, Farbe warngelb0066, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikelbild: BP® Warnschutz T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-BP2136261-1588-4XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2136-261-1588-4XL
EAN/GTIN:
     4055301882899
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 185 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- entspricht Warnschutzklasse 3 in Kombination mit BP® Shorts
- integrierter UV Schutz nach Standard 801
- dehnbare Reflexstreifen für maximale Bewegungsfreiheit
- normale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Mit Rundhals, 1/2 Arm mit jeweils 1 umlaufenden Reflexstreifen aufgepatcht, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten aufgepatcht, dehnbare Reflexstreifen., Farbe warngelb0066, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, BP®, Comfort, Hi-Vis, T-Shirt,, Warnschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 82,00*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,16*
€ 82,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.