| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-CE-10028-1388-2XL Herst.-Nr.: 10028-1388-2XL EAN/GTIN: 4011694352708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermo Function MEDIUM, - Material: 55% Baumwolle, 45% Polyacryl - Materialgewicht: ca. 190 g/m²
Wohlfühlwärme wenn es draußen kalt ist! - hohe Wärmefunktion - atmungsaktiv - Optimales Leistungsklima durch doppelflächiges Gestrick - Innenschicht aus Polyamid leitet Körperfeuchtigkeit an die äußere Schicht ab - Außenschicht aus Baumwolle sorgt für die Verdunstung - Hervorragend geeignet für Beruf und Outdoor-Aktivitäten im Spätherbst/Frühjahr - Wohlgefühl auf der Haut , Farbe grey melange, Größe 2XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterhosen, unterhose xxl, unterhose, CECEBA, Eingriff, Function, MEDIUM, Thermo, Thermo-Unterhose,, lang, ohne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |