| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-CE-1807-197-XL Herst.-Nr.: 1806-197-XL EAN/GTIN: 4011694100989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermal Control HIGH, - Material: 96% Polyester, 4% Elasthan - Materialgewicht: ca. 218 g/m²
Das Maximum an Wärme bei niedrigen Temperaturen! - ultra hohe Wärmefunktion - atmungsaktiv, feuchtigkeitsausgleichend - hochwertiges Micro-Fleece für ein wohliges Wärmegefühl - Hervorragend geeignet für Beruf und Outdoor-Aktivitäten bei extrem kalten Temperaturen
, Farbe oliv, Größe XL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: unterhemd xl, 1/1, Arm, CECEBA, Control, HIGH, Thermal, Thermoshirt, Zipper, mit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |