Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Warnschutz Tiefkühl-Jacke mit 3M Reflexstr, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Warnschutz Tiefkühl-Jacke mit 3M Reflexstreifen
Artikelbild: ColdTex Warnschutz Tiefkühl-Jacke mit 3M Reflexstreifen
Artikel-Nr.:
     380-CT11011096-M
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     11011096-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
nach EN 471, EN 342 und EN 340 Klasse 2, Obermaterial: 100% Nylon
Innenfutter: 100% Polyester
Wattiertes Futter 320 gr/m²
erfüllt die Normen EN 342 und EN 340 Klasse 2

Beschreibung:
- 3M-Reflektorband gemäß der Norm EN471 für verbesserte Sichtbarkeit
- stabiler YKK-Reißverschluss, der durch einen breite Abdeckung mit 4 Druckknöpfen geschützt wird.
- Brusttasche und 2 große Taschen, versehen mit einer Klappe mit Druckknopfverschluss
- separate Stifttasche neben der Brusttasche
- hochstehender mit Klettband verschließbarer Pelzkragen
- gerippte Manschetten an den Ärmeln
- optimale Bewegungsfreiheit., Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
orange
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: warnjacke orange gr.m, si jacke, sicherheitsjacke orange, 2, 3M, ColdTex, EN340, EN342, EN471,, Klasse, Reflexstreifen, Tiefkühl-Jacke, Warnschutz, mit, nach, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.