Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Mantel, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Mantel
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Mantel
Artikel-Nr.:
     380-CT1104106-S
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     1104106-S
EAN/GTIN:
     8719558034376
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Gefrierhaus-Parka
Farbe: marineblau, Obermaterial: 100% Nylon
Innenfutter aus 100% Polyester
Wattiertes Futter 320 gr/m²
erfüllt die Normen EN342 und EN340. Klasse 2

Beschreibung
- knielang
- stabiler YKK-Reißverschluss, durch eine breite Abdeckung mit 4 Druckknöpfen geschützt
- 2 große, tiefe Taschen, versehen mit einer Klappe mit Druckknopfverschluss
- Taschen zusätzlich an der Innenseite versteift, um Verschleiß zu vermeiden
- verstellbarer Gürtel für zusätzlichen Tragekomfort
- Separate Stifttasche neben der Brusttasche
- am Körper anliegend durch Gummizug in der Jacke
- hochstehender mit Klettband verschließbarer Pelzkragen sorgt für einen warmen Hals
- Gerippte Manschetten an den Ärmeln
- Optimale Bewegungsfreiheit



, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Parka, Kühlhausmantel, arbeitsmantel blau gr. s, gefrierhaus parka, kühlhaus-parka s, ColdTex, Farbe:, Tiefkühl-Mantel, marineblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.