Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Stiefel mit Reißverschluss S2, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Stiefel mit Reißverschluss S2
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Stiefel mit Reißverschluss S2
Artikel-Nr.:
     380-CT116015519-41
Hersteller:
     ColdTex
Herst.-Nr.:
     116015519-41
EAN/GTIN:
     4030342049692
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S2 CI, Obermaterial: genarbtes Vollrindleder
Futter: echtes Lammfell bis in die Schuhspitzen
- Sicherheitskappe aus Kunststoff
- seitlicher Reißverschluss
- geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- Lederbrandsohle
- antistatisch
- Nitrilabsatzsohle, öl- und benzinbeständig
- Schafthöhe: ca. 28 cm, Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|FO|E
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,89*
€ 198,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,35*
€ 196,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,77*
€ 187,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,00*
€ 177,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,93*
€ 159,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.