Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Isotherm Unterzieh-Jacke Food Essential, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Isotherm Unterzieh-Jacke Food Essential
Artikelbild: ColdTex Isotherm Unterzieh-Jacke Food Essential
Artikelbild: ColdTex Isotherm Unterzieh-Jacke Food Essential
Artikel-Nr.:
     380-CT1171701-4XL
Hersteller:
     ColdTex
Herst.-Nr.:
     1171701-4XL
EAN/GTIN:
     8719558038541
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Farbe: weiß, Obermaterial: 100% Polyester
Material Wattierung: 100% PET

Konformität:
- PSA CAT. I
- EN ISO 13688

Produkteigenschaften:
- die Wattierung wurde zu 90% recycelt (Post-Consumer-Recycling-Flaschen)
- waschbar bis 40°C

Die Isotherm Unterzieh-Jacke ist dazu bestimmt, den Oberkörper oder Teile des Oberkörpers vor sehr geringen Riskien zu schützen, deren Wirkung vom Benutzer rechtzeitig wahrgenommen werden kann. Die Jacke darf nicht zusammen mit chemischen Produkten verwendet werden. Die Jacke sollte nicht bei Arbeiten mit scharfen und spitzen Gegenständen und nur unter kontrollierten Bedingungen verwendet werden., Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.