Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühlsicherheitsstiefel Stockholm BOA S, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlsicherheitsstiefel Stockholm BOA S2
Artikelbild: ColdTex Tiefkühlsicherheitsstiefel Stockholm BOA S2
Artikel-Nr.:
     380-CT71764081-41
Hersteller:
     ColdTex
Herst.-Nr.:
     71764081-41
EAN/GTIN:
     4030839382691
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S2 ESD CI HI HRO SC WRU, Obermaterial: Rindleder, Hydrophobiertes Nubukleder
Zehenschutzkappe: Kunststoff, metallfrei
Zwischensohle: PU
Futter: Fleece
Sohle: Gummi
Fußbett: Vlies

Produkteigenschaften:
- Superleicht und hervorragende Passform
- TPU-Überkappe
- widerstandsfähig gegen Abnutzung
- atmungsaktiv
- hohe Schweißaufnahme
- hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
- kälteflexibel bis ca. -20°C

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche, Arbeitsplätze auf harten Untergründen

Speziell entwickelt für den Einsatz in den kältesten Arbeitsumgebungen! Das Hightech-Material Infinergy® von BASF in der Sohle bietet zusätzlich eine Extra Dämpfung und schont damit langfristig Muskeln und Gelenke. Die Sicherheitsschuhe haben eine hervorragende Passform, sind extrem leicht und bieten einen hohen Tragekomfort. Die Wellmaxx Grip-Sohle ist rutschfest, antistatisch und extrem strapazierfähig mit guter Dämpfung., Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70295
Schuhe BOA-Drehverschluss:
Ja
Schuhe Drehverschluss:
Ja
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|HI|HRO|SC|WRU
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,97*
€ 185,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 154,11*
€ 183,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,90*
€ 174,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,73*
€ 159,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,97*
€ 142,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.