| |
|
| Artikel-Nr.: 380-D-50129776 Herst.-Nr.: 50129775-001 EAN/GTIN: 3355202192655 |
| |
|
| | |
| Füllung: 400 Paar LaserLite by Howard Leight, Füllung: befüllt mit 400 Paar LaserLite - höchste Dämmleistung und gut sichtbar Gehörschutzstöpsel aus gesundheitlich unbedenklichem Polyurethanschaum. Die T- Form am Stöpselboden optimiert das schnelle und leichte Ein- bzw. Aussetzen. Die weiche, glatte Oberfläche ist hygienisch und bietet angenehme Trageeigenschaften
Technische Daten Farbe: magenta-rot/gelb Dämmwerte in dB (EN 352-2) H = 34 / M = 32 / L = 31 / SNR = 35
400 Paar im Behälter
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Gehörschutz Benutzung: | Einweg | Gehörschutz Normen: | EN 352-2 Stöpsel | Gehörschutz SNR Wert: | 35 | Gehörschutz Verbindung: | lose | Hersteller: | 70020 | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel, 400, Füllung:, HL400-Spender, Howard, LaserLite, Leight, Nachfüllbehälter, Paar, by, für |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,32* | € 65,11* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 51,44* | € 65,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 54,30* | € 68,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 52,69* | € 68,79* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 61,92* | € 81,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 400 Paar (ab € 0,1548* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|