Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor MTX S3L black
Artikel-Nr.:
     380-DU701181221-47
Hersteller:
     Diadora
Herst.-Nr.:
     701.181221-47
EAN/GTIN:
     8053607818549
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S3L ESD FO SR HRO SC, Obermaterial: Mehrfaserngewebe Matryx
Zehenschutzkappe: Carbon
Durchtrittschutz: metallfrei
Zwischensohle: EVA mit TPU-Schutzfolie
Futter: Air Mesh
Laufsohle: Nitrilkautschuk
Einlegesohle: PU-Schaum (recycelt)
Weite: 11
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,485 kg

Produkteigenschaften:
- wasserabweisend, atmungsaktiv und abriebfest
- Anti-Perforations-Einlage K-Sole Eco (45% weniger Gewicht als eine herkömmliche Einlegesohle)
- herausnehmbares Fußbett
- Vibran LITEBASE-Technologie
- Laufsohle: beständig gegen Kontakthitze bis zu 300°C für eine Minute
- Sliding Lacing System (ermöglicht eine gleichmäßige Schnürung)
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- extrem leicht
- nicht abfärbende Laufsohle
- metallfrei
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Kunsthandwerk, Anlagebau, Logistik, Industrie und Werkstatt.

Vibram LITEBASE-Technologie:
Vibram Litebase ist eine innovative Sohle mit reduzierter Stärke und reduziertem Gewicht, die die gleiche Leistung in Bezug auf Haftung, Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet. Obwohl die Dicke der Sohle im Vergleich zu einer normalen Sohle weniger als 50% beträgt und das Gewicht um bis zu 30% reduziert wird, bleiben Stabilität, Widerstand, Grip und Traktion unverändert. Darüber hinaus ist die spezielle Vibram-Mischung HRO, kontakthitzebeständig und abriebfrei.

Der Ducati Sicherheitsschuh Fly Motor hat, dank der Vibran Litebase Technologie und den ultraleichten Materialien wie Carbonfaser und Matryx, ein sehr leichtes Schuhwerk. Der Schuh ist metallfrei, hinterlässt keine Spuren und verspricht Komfort und eine herausragende Performance., Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SR|SC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Carbon
Schuhe Schutzklasse:
S3L
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,79*
€ 196,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,88*
€ 192,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,08*
€ 184,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,59*
€ 164,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 125,29*
€ 149,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.