Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/r, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsstiefel Shark Engine S3S black/red
Artikel-Nr.:
     380-DU701181227-40
Hersteller:
     Diadora
Herst.-Nr.:
     701.181227-40
EAN/GTIN:
     8053607618583
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR, Obermaterial: Rindsveloursleder
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei
Zwischensohle: PU
Futter: Air Mesh
Laufsohle: PU
Einlegesohle: PU-Schaum (recycelt)
Weite: 11
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,590 kg

Produkteigenschaften:
- wasserabweisend und atmungsaktiv
- Anti-Perforations-Einlage K-Sole
- Dämpfungstechnologie Stable Impact System
- herausnehmbares Fußbett
- sehr leicht und komfortabel
- Sliding Lacing System (ermöglicht eine gleichmäßige Schnürung)
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Kunsthandwerk, Anlagebau, Industrie und Werkstatt.

Der Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine bietet Stabilität und Innovation dank der Technologie Stable Impact System, die eine stabile und ausgewogene Dämpfung gewährleistet, unabhängig vom Gewicht des Trägers., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70421
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,04*
€ 141,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,44*
€ 139,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,54*
€ 135,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.