Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/re, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine S1PS black/red
Artikel-Nr.:
     380-DU701181228-44
Hersteller:
     Diadora
Herst.-Nr.:
     701.181228-44
EAN/GTIN:
     8053607619245
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR, Obermaterial: Rindsveloursleder und Polyestergewebe
Zehenschutzkappe: Aluminium
Durchtrittschutz: metallfrei
Zwischensohle: PU
Futter: Air Mesh
Laufsohle: PU
Einlegesohle: PU-Schaum (recycelt)
Weite: 11
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,515 kg

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv und abriebfest
- Anti-Perforations-Einlage K-Sole
- Dämpfungstechnologie Stable Impact System
- herausnehmbares Fußbett
- sehr leicht und komfortabel
- Sliding Lacing System (ermöglicht eine gleichmäßige Schnürung)
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Kunsthandwerk, Anlagebau, Industrie und Werkstatt.

Der Ducati Sicherheitsschuh Shark Engine bietet Stabilität und Innovation dank der Technologie Stable Impact System, die eine stabile und ausgewogene Dämpfung gewährleistet, unabhängig vom Gewicht des Trägers., Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S1PS
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,86*
€ 128,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,94*
€ 127,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,80*
€ 121,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.