Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati Sicherheitsschuh Speedy Race S3S black/gray, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Speedy Race S3S black/gray
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Speedy Race S3S black/gray
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Speedy Race S3S black/gray
Artikelbild: Ducati Sicherheitsschuh Speedy Race S3S black/gray
Artikel-Nr.:
     380-DU701181703-45
Hersteller:
     Diadora
Herst.-Nr.:
     701.181703-45
EAN/GTIN:
     8053607819331
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC, Obermaterial: Action-Nubuck, Rindsveloursleder, Atom
Zehenschutzkappe: Fiberglas
Durchtrittschutz: metallfrei
Zwischensohle: PU-Schaum
Futter: Air Mesh
Laufsohle: PU
Einlegesohle: PU-Schaum
Weite: 11
Gewicht: Größe 42 - ca. 0,611 kg

Produkteigenschaften:
- wasserabweisend, atumgsaktiv und abriebfest
- Atom: Gewebe auf Basis von Cordura und Garnen aus PU
- Anti-Perforations-Einlage K-Sole
- herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- leicht
- metallfrei
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Anlagebau, Logistik, Industrie und Werkstatt.

Der Ducati Sicherheitsschuh Speedy Race ist komfortabel, leicht und funktionell. Mit nichtmetallischen Schutzelementen und einer Zehenkappe aus Fiberglas ist der Schuh ideal für den Einsatz in Indoor-Arbeitsbereichen., Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SR|SC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Fiberglas
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,32*
€ 89,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,41*
€ 70,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.