Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati Arbeitsshorts Bermuda, Farbe 80013-black, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikelbild: Ducati Arbeitsshorts Bermuda
Artikel-Nr.:
     380-DU702180070-1948-2XL
Hersteller:
     Diadora
Herst.-Nr.:
     702.180070-1948-2XL
EAN/GTIN:
     8053607264186
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material: 91% Nylon, 9% Elasthan
Materialgewicht: 160 g/m²

Produkteigenschaften:
- Reflex Details
- b-fit Stretch
- thermischen Komfort und sofortige Ableitung des Schweißes, so dass die Short schnell trocknet
- Meterstabtasche/Hammerschlaufe
- atmungsaktiv
- formbeständig
- Zwickel aus Stretch, ohne Nähte
- Gummiband und verdeckter Knopf an der Taille
- geformter Bund

Die personalisierte DUCATI CORSE Bermudashort garantiert das Maximum an Leistung., Farbe 80013-black, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.