| |
|
| Artikel-Nr.: 380-DU702180074-1948-2XL Herst.-Nr.: 702.180074-1948-2XL EAN/GTIN: 8053607264063 |
| |
|
| | |
| Material: 54% Nylon, 39% Polyester, 7% Elasthan Materialgewicht: 230 g/m²
Produkteigenschaften: - wasserabweisend - Reflex Details - b-fit Stretch - Meterstabtasche/Hammerschlaufe - atmungsaktiv - formbeständig - Zwickel aus Stretch, ohne Nähte - Gummiband und verdeckter Knopf an der Taille - geformter Bund - Kniepolstertasche - regulierbare Länge und ergonomisch geformtes Bein
Die personalisierte DUCATI CORSE Funktionshose aus wasserabweisendem Stretchgewebe garantiert das Maximum an Leistung., Farbe 80013-black, Größe 2XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | schwarz | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |