Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Funktionsunterhemd, langarm, Farbe 010-schwarz, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Funktionsunterhemd, langarm
Artikelbild: Elka Funktionsunterhemd, langarm
Artikel-Nr.:
     380-EL-104500-1053-5XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     104500-1053-5XL
EAN/GTIN:
     5706219284259
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 74 cm

Produkteigenschaften:
- Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe
- Leichtgewicht und schnelltrockend
- 20% Stretch
- Lange Raglanärmel mit Manschetten
- Kontrast Flatlock-Nähte
- Rundhalsausschnitt
- Normale Passform
- Verpackt in praktischer Box
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Professionelle Fischerei, Industrie und Petrochemie, Handwerk und Bau, Strasse und Verkehr, Dienstleistung und Kommunen., Farbe 010-schwarz, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.