Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Funktionsunterhemd, langarm, Farbe 010-schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Funktionsunterhemd, langarm
Artikelbild: Elka Funktionsunterhemd, langarm
Artikel-Nr.:
     380-EL-104500-1053-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     104500-1053-L
EAN/GTIN:
     5706219284204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 180 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 74 cm

Produkteigenschaften:
- Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe
- Leichtgewicht und schnelltrockend
- 20% Stretch
- Lange Raglanärmel mit Manschetten
- Kontrast Flatlock-Nähte
- Rundhalsausschnitt
- Normale Passform
- Verpackt in praktischer Box
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Professionelle Fischerei, Industrie und Petrochemie, Handwerk und Bau, Strasse und Verkehr, Dienstleistung und Kommunen., Farbe 010-schwarz, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 15,86*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 11,30*
€ 15,94*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 11,25*
€ 16,29*
€ 7,95*
ab € 11,42*
€ 16,55*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.