Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Softshelljacke Working Extreme, Farbe 007 marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Softshelljacke Working Extreme
Artikelbild: Elka Softshelljacke Working Extreme
Artikelbild: Elka Softshelljacke Working Extreme
Artikel-Nr.:
     380-EL-116500-1064-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     116500-1064-L
EAN/GTIN:
     5706219174246
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Obermaterial: 100% Polyester
Wassersäule: mm H2O: >5000 mm
Atmungsaktivität: >3000g/m² /24h

- Innentasche mit Reißverschluss
- Winddicht und wasserabweisend
- 3 Taschen an Front
- 1 Tasche am Ärmel
- Kordelzug an untere Kante
- Verstellbar am Handgelenk
- Abnehmbare und einstellbare Kapuze

Für den Einsatz in Handwerk & Bau, Dienstleistung & Kommunen, Facility Management, Farbe 007 marine, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshelljacke blau l, herren jacke, herrenjacke gr.l, Elka, Extreme, Working
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.