Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshell, Farbe warngelb/schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme recycelte Warnschutz Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-116503R-1341-4XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     116503R-1341-4XL
EAN/GTIN:
     5706219325938
Suchbegriffe:
Warnschutz-Softshelljacke
Warnschutzsoftshelljacke
warnschutzsoftshelljacke 4xl
warnschutz softshelljacke
nach EN ISO 20471, Material: 100% Polyester, 75D Twill
recyceltes Polyester
Materialgewicht: 245 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 78cm

Konformität:
- EN ISO 20471 Klasse 2 (Größe XS-S)
- EN ISO 20471 Klasse 3 (Größe M-5XL)
- RIS-3279-TOM Standard für die Bahnindustrie
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
- Umgekehrter YKK-Frontreißverschluss und Wetterschutzleiste innen
- Abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung
- Brusttasche mit Reißverschluss und versteckter Ausweistasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Ärmel mit Klettverschluss, Handschutz und Wetterschutzleiste innen mit Daumenloch
- Verstellbar im Bund
- Extra Lang hinten
- Segmentierte Reflexstreifen
- waschbar bis 40°C, max. 24 Wäschen

Einsatzbereiche:
Handwerk, Bau, Straße und Verkehr

Die EN ISO20471-zertifizierte Visible Xtreme Serie besteht aus qualitativ sehr hochwertigen Komponenten, welche für den Profi konzipiert sind. Die Produkte bieten eine hohe Sichtbarkeit und sind alle gemäss neuesten europäischen Standards. Mit einer breiten Materialauswahl ist es immer möglich warmgehalten und gegen Wind und Wetter geschützt zu sein. Die Skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar.

Recycled by ELKA: Der Polyesterstoff in diesen Kleidungsstücken ist recycelter Polyester, eine Art Faser, die aus recycelten Quellen wie PET-Flaschen hergestellt wird. Durch die Verwendung von recyceltem Polyester reduzieren wir den Ölverbrauch und die CO2-Emissionen während der Produktion im Vergleich zur Verwendung ausschließlich neuer Materialien., Farbe warngelb/schwarz, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 20471, EN, Elka, ISO, Softshelljacke,, Visible, Warnschutz, Xtreme, nach, recycelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.