Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme Winter-Softshelljacke, Farbe warngelb/grau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Winter-Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Winter-Softshelljacke
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Winter-Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-116514R-1343-XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     116514R-1343-XL
EAN/GTIN:
     5706219199379
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 471-3, Material: 100% Polyester, Twill
Wassersäule: mm H2O: 3000 mm
Atmungsaktivität: 3000g/m2/24h

- Thermofutter
- Doppelte Naht an den Reflexstreifen
- Abzippbare Ärmel
- Winddicht und wasserabweisend
- Reflexband und Kontrastapplikationen
- Abnehmbare Kapuze
- Extra Rückenlänge
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste mit Klett
- 2 Innentasche
- Klettverschluss am Ärmel
- Kordelzug an untere Kante
- Multifunktions-Brusttasche mit Smartphone-Tasche und Stifthalter
- Versteckte Tasche mit Reißverschluss hinter der Wetterschutzleiste
- Rückenlänge Gr. L – 78 cm

Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe warngelb/grau, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.