Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka EDGE Softshelljacke, Farbe 007 marine, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka EDGE Softshelljacke
Artikelbild: Elka EDGE Softshelljacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-117000-1064-4XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     117000-1064-4XL
EAN/GTIN:
     5706219258359
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Material: 100% Polyester
Materialstärke: 310 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 77 cm

Produkteigenschaften:
- Winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv
- Kontrast Reißverschluss
- 3 Taschen mit Reißverschluss
- Klettverschluss am Ärmel
- Kordelzug an untere Kante
- Atmungsaktivität: > 800 g/m²/24h
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk & Bau, Dienstleistung & Kommunen, Farbe 007 marine, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: EDGE, Elka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.