Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke, Farbe grün/schwarz-052, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Softshell Winter-/Regenjacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-117301-1320-XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     117301-1320-XL
EAN/GTIN:
     5706219330604
Suchbegriffe:
Elka
Softshell
Winter-/Regenjacke
Working
Material: 100% Polyester, 75D Twill, Innenseite Fleece
Materialgewicht: 320 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 78cm

Konformität:
- OEKO-TEX® Standard 100

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 8.000 mm H2O
- Winddicht und wasserabweisend
- Abnehmbare Kapuze mit Kordel und Klettverstellung
- Reversed 2-Wege YKK-Reißverschluss
- Verstellbare Ärmel mit Klettverschluss und Handschutz
- Zugang für Veredelung
- Die Wattierung ist comfortemp®
- Brusttasche mit Patte und mit versteckter Ausweis-Tasche
- Vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Extra lang hinten
- Verstellbar im Bund
- Segmentierte LOXY®-Reflexstreifen
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Straße und Verkehr

Working Xtreme ist eine Serie von technischen Qualitätsprodukten in einem klassischen sowie zeitlosem Design, welche für den Profi konzipiert sind. Die Bekleidung hält dich warm und schützt gegen Wind und Wetter. Die skandinavisch inspirierte Wetterschutzkleidung ist funktionell, strapazierbar und ist wie normale Workwear, den ganzen Tag einsetzbar., Farbe grün/schwarz-052, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Xtreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.