Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz, Farbe Yellow Fluorescent, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Fleecejacke Zipp In Warnschutz
Artikel-Nr.:
     380-EL-150014R-813-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     150014R-813-M
EAN/GTIN:
     5706219213570
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
EN 471-3, Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet

- Vorrichtung für Zipp-In Jacke
- Lining innen und in den Ärmel
- Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss und ID-Tasche
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Strickbündchen in den Ärmel
- Doppelte Naht an den Reflexstreifen
- Extra Rückenlänge
- Verstärkung auf Schulter
- Rückenlänge Gr. L – 77 cm

Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe Yellow Fluorescent, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,72*
€ 59,70*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,86*
€ 59,74*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.