Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Thermojacke, Farbe 001-olive, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Thermojacke
Artikelbild: Elka Thermojacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-160515-1061-XS
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     160515-1061-XS
EAN/GTIN:
     5706219174314
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 200 gr/m²
Innenisolierung: 85 gr/m²

- Karo 4 x 4 cm
- Reißverschluss
- 2 Vordertaschen
- gerippte Bündchen und Kragen
- abklappbarer Lendenbereich
- Rückenlänge Gr. L = 78cm, Farbe 001-olive, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke elka, kälteschutzjacke, thermojacke grün, 200gr/m², Elka, Materialgewicht:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.